マイボトル400ml ローズ

マイボトル400ml ローズ - ウィルマックスマイボトル400ml ローズ - ウィルマックスマイボトル400ml ローズ - ウィルマックスマイボトル400ml ローズ - ウィルマックス

人間にも環境にもやさしいエンバランス加工のマイボトルです。
四角いフォルムでバッグが膨らまずスッキリ収納できるスリムな飲みきりサイズ。
カラフルなキャップがかわいいです。
エンバランス効果により、水がまろやかでおいしくなります。

用途※破損の原因となりますので冷凍でのご使用はお避け下さい材質本体/飽和ポリエステル樹脂(エンバランス加工)、キャップ インナーキャップ:ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴムピンク容量(mL)約400耐熱温度(℃)本体:80/インナーキャップ:100/パッキン:140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×189内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06581831-
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする