ニルフィスク
ニルフィスク 高圧ホース DN8 カップリングメス付
MC4と5、Poseidon4と5、Neptune3と4と5用
仕様
両端 G3/8 オスねじ
その他
オス側カップリングなし
トラスコ品番
688-3081
適合機種
MC4と5、Poseidon4と5、Neptune3と4と5
品番
【カップリングオス】1600493【シーリングワッシャ】1801075
品名
ニルフィスク 20M高圧ホースDN8(カップリングメス付)
耐圧(MPa)
25
ホース長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06595946
301001101
¥
81,900
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください