曜日別特売

ニルフィスク 5m高圧ホースDN10

ニルフィスク 5m高圧ホースDN10 - ニルフィスク

MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用

適合機種MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7仕様両端 G3/8 オスねじその他カップリングなしトラスコ品番688-3073耐圧(MPa)25名称5m高圧ホースDN10ホース長さ(m)5耐熱温度(℃)155内容量1本
注意
101119499のカップリングセットが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0659590114029405
42,330
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする