曜日別特売

ニルフィスク 高圧ホース DN10

ニルフィスク 高圧ホース DN10 - ニルフィスクニルフィスク 高圧ホース DN10 - ニルフィスクニルフィスク 高圧ホース DN10 - ニルフィスク

MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用

仕様両端 G3/8 オスねじその他カップリングなし適合機種MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7耐圧(MPa)25耐熱温度(℃)155内容量1本
注意
101119499のカップリングセットが必要です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
065959106101766688-308210
57,160
56,980
62,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
車上渡し
065959191402064688-307215
68,300
67,980
74,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
車上渡し
065959281402072688-307520
101,800
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする