曜日別特売

ニルフィスク 高圧ホース DN10 カップリングメス付

ニルフィスク 高圧ホース DN10 カップリングメス付 - ニルフィスク

MC4と5、Poseidon4と5、Neptune3と4と5用

仕様両端 G3/8 オスねじその他オス側カップリングなしトラスコ品番688-3076適合機種MC4と5、Poseidon4と5、Neptune3と4と5品番【カップリングオス】1600493【シーリングワッシャ】1801075耐圧(MPa)25ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06595937101405770
45,940
44,980
49,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする