曜日別特売

Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1)

Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) - Anker(アンカー)Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) - Anker(アンカー)Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) - Anker(アンカー)Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) - Anker(アンカー)Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) - Anker(アンカー)Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) - Anker(アンカー)Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) - Anker(アンカー)

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。
合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。
コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。
8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。
薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。
専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。
Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。

セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32ブラック質量(g)約606(ACアダプタ)出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12本体寸法(mm)約140×80×18本体質量(g)約228保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)内容量1個
注意
※本体使用時には同梱のACアダプタ (約103 × 78 × 32mm) の利用が必須になります。
※60W以上の出力で急速充電をする場合、5A (100W) 対応のeMarker内蔵USB-C & USB-C ケーブルをご利用ください。
※USBポートの入力は100V-240V~, 50-60Hzとなります。
※1.5m電源コードは、プラグ部分を含む長さとなります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06594921A91B2NF1
オープン
18,173
19,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする