曜日別特売

Anker 316 Charger (67W)

Anker 316 Charger (67W) - Anker(アンカー)

スマホからノートPCまでこれ一つ:スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
スマホへ最大3倍※速く急速充電:USB Power Delivery対応の67W出力が可能で、一般的な5W出力の充電器に比べ、スマートフォンへ最大3倍※速く充電できます。※iPhone 14をバッテリー0%から30分間充電した場合 (Anker調べ)。iPhoneへは最大20Wでの出力となります。
折りたたみ式プラグ搭載のコンパクト設計:一般的な67W出力以上の充電器と比較して約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載で旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。

セット内容Anker 316 Charger (67W)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約48×42×36(プラグ部を除く)ブラック質量(g)約93出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (最大67W)入力100V - 240V~, 2.0A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)出力端子USB-C×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06595018A2671N11
3,627
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする