日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極小麦粉100% 480gx12

日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極小麦粉100% 480gx12 - 日清製粉ウェルナ

ミックス中の小麦粉は国内麦小麦粉100%使用※。そのうち「ゆめちから」から作った小麦粉を25%使用※でもちもち食感。独特のもっちり、しっとり食感をお楽しみいただけます。※ミックス中の小麦粉に占める割合

保存環境常温内容量1セット(480g×12個)
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06602377-
オープン
4,698
5,074(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥790/税込¥869
北海道地方1¥790/税込¥869
沖縄地方1¥2,740/税込¥3,014
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粉類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする