コクヨ
ボンド木工用
木・布・紙同士や相互の接着に幅広く使えます。
用途
木・布・紙
材質
容器(キャップ・ノズル除く):R-PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×54×90
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06609858
タ-551
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください