曜日別特売

キャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック

キャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック - コクヨキャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)3色パック - コクヨ

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
用途ごとに色分けしやすく、お買い求めやすい3色パックです。

青・緑・紫サイズ6号(セミB5)枚数30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×252×4製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)内容量1パック(3冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06609998ノ-3CATX330行普通横罫(A罫):7
600
399
439(税込)
翌々日出荷
06610007ノ-3CBTX335行中横罫(B罫):6
600
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする