曜日別特売

LEDコンパクトランプ

LEDコンパクトランプ - Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ - Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ - Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ - Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ - Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ - Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ - Panasonic(パナソニック)LEDコンパクトランプ - Panasonic(パナソニック)

LEDコンバクトランプ Φ45
ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え

種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応内容量1台
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能。

※逆位相タイプ ライコン対応(100%~1%調光可能)。
全36種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
入力
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。06613349LLD2400LCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A2700
9,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613358LLD2400NCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A5000
9,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613367LLD2400VCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A3500
9,500
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613376LLD2401LCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A2700
9,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613385LLD2401NCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A5000
9,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613401LLD2401VCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A3500
9,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613410LLD2410LCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A2700
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613419LLD2410NCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A5000
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613428LLD2410VCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A3500
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613437LLD2411LCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A2700
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613446LLD2411NCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A5000
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613455LLD2411VCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A3500
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613471LLD2420LCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A2700
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613480LLD2420NCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A5000
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613489LLD2420VCB1ホワイト4.8500電球(※100V時):0.074A3500
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613498LLD2421LCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A2700
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613507LLD2421NCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A5000
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613516LLD2421VCB1ブラック4.8500電球(※100V時):0.074A3500
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613525LLD3400LCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A2700
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613541LLD3400NCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A5000
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613550LLD3400VCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A3500
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613559LLD3401LCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A2700
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613568LLD3401NCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A5000
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613577LLD3401VCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A3500
11,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613586LLD3410LCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A2700
14,100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613595LLD3410NCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A5000
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613611LLD3410VCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A3500
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613620LLD3411LCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A2700
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613629LLD3411NCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A5000
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613638LLD3411VCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A3500
14,100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613647LLD3420LCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A2700
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613656LLD3420NCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A5000
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613665LLD3420VCB1ホワイト6.6700電球(※100V時):0.102A3500
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613681LLD3421LCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A2700
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613690LLD3421NCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A5000
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06613699LLD3421VCB1ブラック6.6700電球(※100V時):0.102A3500
14,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする