景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】

景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

建物周辺ライトアップ照明
<彩光色>あかりで、その景観に感動を
黄みを抑え、彩度を上げます
赤みの強い光もよりあざやかに見せます

用途植栽の色をあざやかに演出する器具です取付天井直付型、壁直付型、据置取付型その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当調光の可否本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)オプション【別売】スヌート NYK50010、ガード NYK50011、ディフューズレンズ NYK50012、スプレッドレンズ NYK50013/(適合取付金具)ポール用(1灯用) DYDX5087、ポール用(2灯用) DYDX5088、アーム DYDX5026、スパイク NNY28585種別<彩光色>景観・植栽用照明器具質量(kg)7.7グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)保護等級IP23耐風速(m/s)60パネル強化ガラス内容量1台
注意
※注)調光はできません。

※注)器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
配光タイプ
演色指数(Ra)
その他
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615056NYT1071FLE94210狭角タイプ93【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵300060.1
217,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615065NYT1071SLE94735狭角タイプ85【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵500067.6
217,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615081NYT1073FLE94810広角タイプ93【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵300068.7
217,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615099NYT1074FLE94210拡散タイプ93【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵300060.1
217,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615108NYT1074SLE94735拡散タイプ85【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵500067.6
217,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする