LEDスポットライト 【受注生産品】

LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

建物周辺ライトアップ照明

その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否内容量1台
注意
※注)調光はできません。

※注)器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615117NYT1071RLE9300094.76630狭角タイプ
198,000
56,980
62,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615126NYT1071WLE9400098.56900狭角タイプ
198,000
56,980
62,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06615135NYT1074RLE9300094.76630拡散タイプ
198,000
56,980
62,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする