曜日別特売

スポットライト 【受注生産品】

スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否×内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06613735NSN01512BLE16.94000白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613751NSN01512WLE16.94000白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613760NSN01513BLE16.93500温白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613769NSN01513WLE16.93500温白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613778NSN01514BLE16.93000電球色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613787NSN01514WLE16.93000電球色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613796NSN01522BLE16.94000白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613805NSN01523BLE16.93500温白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613821NSN01524BLE16.93000電球色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613830NSN01532BLE16.94000白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613839NSN01533BLE16.93500温白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613848NSN01534BLE16.93000電球色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613857NSN01542BLE16.94000白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613866NSN01542WLE16.94000白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613875NSN01543BLE16.93500温白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613891NSN01543WLE16.93500温白色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613900NSN01544BLE16.93000電球色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613909NSN01544WLE16.93000電球色0.124
22,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613979NSN02512BLE111.74000白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613988NSN02512WLE111.74000白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06613997NSN02513BLE111.73500温白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614006NSN02513WLE111.73500温白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614015NSN02514BLE111.73000電球色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614031NSN02514WLE111.73000電球色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614040NSN02522BLE111.74000白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614049NSN02523BLE111.73500温白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614058NSN02524BLE111.73000電球色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614067NSN02532BLE111.74000白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614076NSN02533BLE111.73500温白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614085NSN02534BLE111.73000電球色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614101NSN02542BLE111.74000白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614110NSN02542WLE111.74000白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614119NSN02543BLE111.73500温白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614128NSN02543WLE111.73500温白色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614137NSN02544BLE111.73000電球色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614146NSN02544WLE111.73000電球色0.2
28,200
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614216NSN03512BLE114.54000白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614225NSN03512WLE114.54000白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614241NSN03513BLE114.53500温白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614250NSN03513WLE114.53500温白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614259NSN03514BLE114.53000電球色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614268NSN03514WLE114.53000電球色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614277NSN03522BLE114.54000白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614286NSN03523BLE114.53500温白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614295NSN03524BLE114.53000電球色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614311NSN03532BLE114.54000白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614320NSN03533BLE114.53500温白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614329NSN03534BLE114.53000電球色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614338NSN03542BLE114.54000白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
06614347NSN03542WLE114.54000白色0.25
29,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする