LEDスポットライト 【受注生産品】

LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

建物周辺ライトアップ照明

その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)6900明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否配光タイプ拡散タイプ内容量1台
注意
※注)調光はできません。

※注)器具の取付周囲温度が-20~35℃でご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615151NYT1074WLE9
198,000
56,980
62,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする