点滅装置 【受注生産品】

点滅装置 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

誘導灯コンパクトスクエアと組み合わせて使用していただく専用の点滅装置です。

仕様信号入力電圧:AC100V・DC24V兼用型幅(mm)201カバーアクリル(クリア)質量(kg)2.3取付壁・天井直付兼用形高さ(mm)355消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100保護等級IP43 防湿機能点滅停止用煙感知器接続可能、防湿型・防雨型電池交換電池:FK765 7.2V 1300mAhLED非常時:点滅入力電流(A)0.03蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式:FIE1-1017出しろ(mm)81亜鉛鋼板(ホワイト)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06615580FW90032C
144,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする