曜日別特売

ダウンシーリング FreePa 60形

ダウンシーリング FreePa 60形 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形 - Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング FreePa 60形 - Panasonic(パナソニック)

FreePa(フリーパ)センサ
人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。

幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可内容量1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです。06615711LGBC58030LE1ホワイト500096.7600昼白色
23,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06615720LGBC58031LE1ホワイト350095.8594温白色
23,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06615729LGBC58032LE1ホワイト270090.3560電球色
23,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06615738LGBC58035LE1ブラック500096.7600昼白色
23,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06615747LGBC58036LE1ブラック350095.8594温白色
23,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです。06615756LGBC58037LE1ブラック270090.3560電球色
23,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする