USB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me

USB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me - エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me - エレコム

思わず目を引く上品なトレンドカラーをデスクに。どんなコンセントに挿しても可愛い、&meシリーズのUSB AC充電器です。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、iPhoneなどのスマートフォン・ワイヤレスイヤホン・Windowsなどのノートパソコンを3台同時に充電できます。

質量(g)約112使用温度範囲(℃)0~35規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 65Wおよびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06612710MPA-ACCP4465BUペールブルー
9,480
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
06612685MPA-ACCP4465GBグレージュ
9,480
取扱い終了
代替品有
06612701MPA-ACCP4465PUラベンダー
9,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06612685MPA-ACCP4465GB44106949MPA-ACCP4465BKMPA-ACCP4465GB USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 44106949USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム1個
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06612701MPA-ACCP4465PU44106949MPA-ACCP4465BKMPA-ACCP4465PU USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 44106949USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A ×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム1個
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする