MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 30Wで充電でき、スマートフォンの2台同時充電も可能です。
質量(g)約70使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 30WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A内容量1個