曜日別特売

ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER

ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER - sirocaヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER - sirocaヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER - sirocaヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER - sirocaヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER - sirocaヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER - sirocaヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER - sirocaヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER - siroca

ホットもコールドも上手に調理
固い食材もパワフルに粉砕し、素材の栄養をまるごと摂取。
ヒーターを搭載し、スープなどのあたたかいメニューは約90℃以上の熱々に。
保温はもちろん温め直しもできるため、鍋に移して温め直す手間なく、あたたかいスープが楽しめます。

付属品お手入れブラシ、ヘラ、レシピブック、取り扱い説明書(保証書)質量(kg)2.5消費電力(W)ヒーター:800、モーター:260コード長さ(m)1.2定格容量800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×15×36グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06637675SM-S151W
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする