曜日別特売

ダイヤTOPディスク

ダイヤTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)

ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。
C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。
石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。
チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。

用途研磨作業。粒度180砥材シリコンカーバイト外径×穴径(Φmm)100×15適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638077DT49
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする