ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石
3材質、8種のラインナップがあります。
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
粒度
寸法(mm)
外径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638531
WA03C
円筒型
80
3×13×3
40
合金鋼・工具鋼
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638540
WA10C
円筒型
60
10×13×3
45
合金鋼・工具鋼
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638549
WA13T
三角型
60
13×16×3
56
合金鋼・工具鋼
¥
720
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638558
WA13U
傘型
60
13×25×3
56
合金鋼・工具鋼
¥
590
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638585
GC13T
三角型
120
13×16×3
56
超硬合金・セラミック・ガラス等、非金属
¥
470
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください