曜日別特売

ダイヤモンドバー円筒

ダイヤモンドバー円筒 - ヤナセ(柳瀬)

ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。
石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。

用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638680D05C
930
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする