ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。
石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
粒度
140
適合材
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638698
D03CA
トンガリ型
3×14×3
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
06638707
D06CA
トンガリ型
6×13×3
¥
1,200
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06638716
D06M
楕円型
6×10×3
¥
1,200
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください