ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638610
A25C
36
25×25×6
25
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
15日以内出荷
返品不可
06638628
PA13C
60
13×13×6
13
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください