ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石
5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。
多様な用途に応じた砥石が揃っています。
多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
外径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638576
GC13C
120
13×13×6
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
15日以内出荷
返品不可
06638601
A13C
46
13×25×6
¥
750
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください