曜日別特売

ゴム砥石

ゴム砥石 - ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石 - ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石 - ヤナセ(柳瀬)

ソフトなあたりで、優れた研磨力です。
特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。
鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。
超硬合金などの研磨にも適しています。

用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638655GMC17
380
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする