ヤナセ(柳瀬)
カートリッジロール
金属細部の研磨に最適です。
鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
16×35×6
適合材
鉄・ステンレス・木工・樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638427
C165T
80
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06638436
C167T
120
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638445
C1610T
240
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください