ヤナセ(柳瀬)
ゴム砥石
ソフトなあたりで、優れた研磨力です。
特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。
鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。
超硬合金などの研磨にも適しています。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾型
寸法(mm)
13×20×3
外径(Φmm)
13
適合材
鉄やステンレスなどの金属
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638646
GMC15
80
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06638671
GMC19
180
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください