ヤナセ(柳瀬)
バンド替ペーパー
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。
ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途
研磨作業。
幅(mm)
20
粒度
60
内径(Φmm)
10
適合材
鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638418
B10A4
¥
510
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください