ヤナセ(柳瀬)
軸付砥石
3材質、8種のラインナップがあります。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
外径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638567
GC10C
120
10×13×3
45
超硬合金・セラミック・ガラス等、非金属
¥
530
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638619
PA10C
80
10×13×3
45
合金鋼・工具鋼などの焼入品、ステンレス
¥
450
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638637
PA13TA
80
13×25×3
56
合金鋼・工具鋼などの焼入品、ステンレス
¥
590
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください