ヤナセ(柳瀬)
スパークディスクA
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
砥材はアルミナです。
用途
研磨作業。
粒度
100
砥材
アルミナ
外径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
鉄・ステンレス・アルミ
内容量
1個
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638068
SPA6
¥
290
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください