ヤナセ(柳瀬)
インパクト用軸付砥石A
インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
6.35
粒度
36
砥材
アルミナ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638470
AFN
円筒型
16×16×6.35
16
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06638479
ACAN
砲弾型
16×32×6.35
16
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06638488
ATN
三角型
20×30×6.35
20
¥
350
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06638497
AFN2
円筒型
25×25×6.35
25
¥
380
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06638506
ACAN2
砲弾型
25×45×6.35
25
¥
380
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06638515
ATN2
三角型
25×38×6.35
25
¥
380
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください