ヤナセ(柳瀬)
軸付フラップホイール
狭部の研磨に最適です。
研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。
狭部や細部の研磨に適しています。
金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途
研磨作業。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
寸法(mm)
15×20×3
外径(Φmm)
15
適合材
金属・木工・プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638759
HUF154
60
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06638768
HUF155
80
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください