曜日別特売

EXディスク 金属用

EXディスク 金属用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用 - ヤナセ(柳瀬)

特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。
粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。
目詰まりがなく焼けにくいです。

用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。仕様金属用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂内容量1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638086EX-M00340
880
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06638095EX-M00460
880
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06638111EX-M00580
880
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06638120EX-M007120
880
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06638129EX-M010240
880
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06638138EX-M012400
880
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする