ヤナセ(柳瀬)
EXディスク FRP・刃研用
側面使用も可能です。
FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
焼けを起こさず刃物を手入れできます。
ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途
FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。
仕様
FRP/刃研ぎ用
材質
本体:ペーパー、シリコンカーバイト
砥材
シリコンカーバイト
タイプ
ディスクグラインダー用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
ガラス・樹脂・鉄・石材
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638147
EX-G009
180
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06638156
EX-G007
120
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください