曜日別特売

EXディスク 金属中仕上用

EXディスク 金属中仕上用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属中仕上用 - ヤナセ(柳瀬)

鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。
サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。
通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。
研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。
研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。

用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ内容量1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638217EX-R003
3,850
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする