曜日別特売

EXディスク 金属最終仕上用

EXディスク 金属最終仕上用 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属最終仕上用 - ヤナセ(柳瀬)

最終仕上げの決定版です。
金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。
バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。
研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。

用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ内容量1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638226EX-F002
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする