ヤナセ(柳瀬)
EXディスク サビ取り用
ガンコなサビもお任せください。
極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしました。
厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。
被研磨物を削ることなく表面だけを研磨し、ガンコなサビを除去します。
用途
頑固なサビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。
仕様
サビ取り用
材質
ナイロン
粒度
120
タイプ
ディスクグラインダー用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
鉄・樹脂・木工
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638235
EX-B002
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください