曜日別特売

EXディスク キズ消し用細目

EXディスク キズ消し用細目 - ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用細目 - ヤナセ(柳瀬)

バフ作業前工程で威力を発揮します。
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。
弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。

用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材内容量1個
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06638287EX-K015
4,070
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする