ヤナセ(柳瀬)
固形研磨剤 青棒
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。
ワークに合わせてお選び頂けます。
使いやすい小型サイズです。
バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。
仕上げ用にお使い頂けます。
用途
ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。
仕様
青棒
材質
酸化クロム
寸法(mm)
30×70×20
適合材
ステンレス・真鍮・貴金属
内容量
1個
注意
※高温多湿の所には保管しないでください。
※直射日光は避けてください。
※落としたり、高い荷物を製品上に乗せたりしないでください。
※保護用メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願い致します。
※高速回転しているバフに付着させる場合、商品が破損して破片が身体に当たることがありますので注意してください。
※バフ粉塵が目に入ったり、皮膚に付着した場合、直ちに多量の冷水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。バフ粉塵を吸い込んだ場合、多量の水で鼻孔を洗浄し、うがいを行ってください。必要に応じて医師の診察を受けてください。飲み込んだ場合、多量の水を飲み、できるだけ吐き出してください。速やかに医師の診察を受けてください。体質によっては皮膚または粘膜にアレルギー症状を起こすことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06638741
BK
¥
850
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください