Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース

Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース - TAIGASHOJI(大河商事)Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース - TAIGASHOJI(大河商事)Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース - TAIGASHOJI(大河商事)Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース - TAIGASHOJI(大河商事)Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース - TAIGASHOJI(大河商事)Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース - TAIGASHOJI(大河商事)Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース - TAIGASHOJI(大河商事)Pitally001 マグネット式プッシュボタン ブレッドケース - TAIGASHOJI(大河商事)

中身と生活感を隠して、キッチンを美しく見せる。機能美のある”折り目”が特徴的なブレッドケースです。
【他にはないスタイリッシュなデザイン】
Pitallyのブランドならではの”折り目”のあるデザイン。見た目がスタイリッシュなのはもちろん、押しやすく閉じやすい機能性も兼ね備えています。
【物の多いキッチン周りに!】
食パンやお菓子、コーヒーなどでゴチャっとしがちなキッチン周り。それらをスッキリ収納したいなら、このブレッドケースがオススメ。扉が付いているので、生活感を隠したいときにも◎。
【便利な2段収納!】
上段には山形食パンもしっかり入る高さがあり、調味料やお菓子などもたっぷりと収納できます。下段にはラップやミトンなどが取り出しやすく収納可能。さらに天板は頑丈で広いため、トースターなどのキッチン家電の収納スペースにもオススメ。
【開け閉めしやすい前開きの扉】
扉は押すだけで開け閉めできるマグネット式で、両手が塞がった状態でも開けられます。全面スチール製なので、キッチンタイマーや磁石付きのフックがピタッとくっつきます。

用途キッチン、トレーセット内容本体×1材質カーボンスチール/フエルト質量(kg)約7.1ホワイト耐荷重(kg)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×約29.5×約24.5内容量1台
注意
※!!お買い上げ前によくお読みください!!
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。
※天板の上には、家電などのサイズや機種によっては置けない場合があります。
※本製品は耐熱仕様ですが、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※不安定な場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06637840Pitally001
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする