CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 庭箒(シダ)2
コシが強く、あらゴミから細かい砂までしっかり掃けます。
用途
玄関・ベランダ用
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:シダ
幅(mm)
230
奥行(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654491
-
S
810
S
190
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
06654500
-
L
1235
L
295
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください