CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 座敷箒2
弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます。
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、カバー:ポリエステル、甲:ポリエチレン、毛:天然草
幅(mm)
300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654561
-
短柄
835
220
25
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
06654570
-
長柄
1330
390
30
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください