CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 庭箒(アレン)2
天然繊維で細かなゴミや髪の毛もさっと掃けます。
用途
土間・Pタイル用
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:アレンファイバー
幅(mm)
230
奥行(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654509
-
S
810
S
195
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
06654518
-
L
1235
L
285
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください