CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 庭箒(PP)2
こんなお得な商品も!
化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥
489
税込
¥
538
化繊ほうき 短柄
モノタロウ
¥
309
税込
¥
340
(11)
(1件のレビュー)
化学繊維でシャキッと丈夫。
水気を含んだゴミ、土砂もらくらくかき取ります。
用途
コンクリート・アスファルト用
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
230
奥行(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654527
-
S
810
S
180
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
06654536
-
L
1235
L
265
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください