CONDOR(山崎産業)
Daily Clean マンションブルーム (アレン) 2
箒とチリトリがコンパクト収納。
箒は天然繊維で細かいゴミや髪の毛もサッと掃けます。
用途
土間・Pタイル用
材質
ハンドル:天然木(ポリエチレンカバー)、甲:ポリエチレン、毛:アレンファイバー、ちりとり:ポリプロピレン
幅(mm)
240
全長(mm)
745
質量(g)
292
奥行(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654545
-
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください