マジック手甲 12cm 綿100%

マジック手甲 12cm 綿100% - 天牛(富士手袋工業)マジック手甲 12cm 綿100% - 天牛(富士手袋工業)マジック手甲 12cm 綿100% - 天牛(富士手袋工業)マジック手甲 12cm 綿100% - 天牛(富士手袋工業)マジック手甲 12cm 綿100% - 天牛(富士手袋工業)

生地部分には綿を使用しております。
着脱が容易なマジックタイプ(面ファスナータイプ)です。

幅(cm)12素材綿100%内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
扇内寸(cm)
扇外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06655148326-12L2332
オープン
769
846(税込)
当日出荷
06655157326-12LL2433
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする