MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMC
ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06661281MGPM12-50Z-M9B-XC4A
26,680
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする