曜日別特売

2WAY トートバッグ 33053

2WAY トートバッグ 33053 - FIRST DOWN

2WAY トートバッグ 33053は、子どもから大人までシーンに合わせてお使いいただけるトートバッグです。メインルームはB4ファイルサイズが収納可能。背面側はB5ノートPC収納を搭載、PCルームはウレタンクッション入りなので安心です。取り出しやすいサイドポケットは500mlのペットボトルが入るサイズです。リュックベルト(2本)を使用しない時は、背面ポケットに収納する事が可能です。

用途日常・アウトドアなどに。材質杢調ポリエステルポケット外側:ファスナーポケット×2、オープンポケット×2、内側:PCポケット×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×42×15内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0666178033053ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0666178933053グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0666179833053ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする